ナベヤ
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種
LT5AU全サイズ
セット内容
ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21413087
UJR8
28
13
8
15
5
13.6
5
8.3
-
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
47日以内出荷
21413096
UJRG8
28
13
8
15
5
24.5
13.6
5
8.6
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください