曜日別特売

ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース

ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース - ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース - ナベヤ

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。

セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21413105UJB757740201916515155.5M8×1.25271028.59148.5
30,600
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
21413114UJB10010245202416515155.5M8×1.251728.522.59148.5
31,900
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする