曜日別特売

ロックタイトMCジグバイス

ロックタイトMCジグバイス - ナベヤロックタイトMCジグバイス - ナベヤ

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。

口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21413166LT630JV79424418518015062.5160751102501564-M12×1.75
900,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21413175LT630JVG79424418518015062.5160751102501564-M12×1.75
900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21413175LT630JVG21413166LT630JVLT630JVG ロックタイトMCジグバイス ナベヤ 21413166ロックタイトMCジグバイスナベヤ1個
779,800
税込857,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする