ナベヤ
精密ツールメーカーズバイス
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。
精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。
各機ともケース付です
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21414006
ETO20G
218
239
60
64
28
35
14
8
46
18
182
39
7
60
65
¥
288,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
21414015
ETO20GL
218
239
60
64
28
35
14
8
46
18
182
39
7
60
77
¥
266,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
21414024
ETO31G
178
76
61
25
36
20
5
9
17
8
60
17
10
76
98
¥
189,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
21413997
ETO10G
180
2212.5-289.5
60
33
28
16
12
47
27
11
57
-
-
60
77
¥
173,000
取扱い終了
21414033
ETO50G
70
30
35
20
15
5
6
20
7
3
-
-
-
30
25
¥
67,500
取扱い終了
21414042
ETO51G
88
35
39
22
17
6
7
22
7
4
-
-
-
35
36
¥
81,000
取扱い終了
21414058
ETO52G
110
45
45
25
20
7
8
25
9
5
-
-
-
45
50
¥
88,000
取扱い終了
21414067
ETO50GM
70
30
35
20
15
5
6
20
7
3
-
-
-
30
25
¥
90,000
取扱い終了
21414076
ETO51GM
88
35
39
22
17
6
7
22
7
4
-
-
-
35
36
¥
98,000
取扱い終了
21414085
ETO52GM
110
45
45
25
20
7
8
25
9
5
-
-
-
45
50
¥
106,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください