ナベヤ
フットジョー
ワークの5面加工に便利です。
ワーク捨て座部分を確実にクランプします。
ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質
SCM440
表面処理
(ツメ)黒染め
熱処理
焼入HRC50-56
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
102
125
150
寸法B(mm)
45
50
60
寸法D(mm)
42
45
55
寸法E(mm)
3
5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21414338
FOJ100BS
102
45
27
42
3
17.5
5
27
60
21
85
8.5
14
11
2
¥
48,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
21414347
FOJ100GS
125
50
27
45
5
18
5
30
75
25
52
10.5
14
11
5
¥
48,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
21414356
FOJ125BS
150
60
27
55
5
18
5
35
90
30
64.5
10.5
14
13
2.5
¥
56,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
21414365
FOJ125GS
102
45
27
42
3
17.5
5
27
60
21
85
8.5
14
11
4.75
¥
56,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
21414374
FOJ150BS
125
50
27
45
5
18
5
30
75
25
52
10.5
14
11
2
¥
63,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
21414383
FOJ150GS
150
60
27
55
5
18
5
35
90
30
64.5
10.5
14
13
4.5
¥
63,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください