曜日別特売

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ - ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプ - ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプ - ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプ - ナベヤ
内容量1セット(2個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合溝幅(mm)
適合機種
クランプ
適合Tスロットナット
適合フランジ
スタッド
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21415275BCS14B14LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
LCMC121TNM1412FNM0012BM0127513.51756327-371532
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21415284BCS14C14LTFV75
LT100MC
LTM100WL
LTAW100
LT5AU75(F,FM)
LCMC122TNM1412FNM0012BM0127513.512155526-311532
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21415293BCS14Q114LTFV75、LT5AU75(F,FM)専用クランプ &スペーサーTNM1412K六角ボルトM12X60 &平ワッシャWF12-13.512206323-381532
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
21415336BCS16H16LTFV75
LT100MC
LTM100WL
LTAW100
LCMC122TNM1612FNM0012BM0127513.512155526-311532
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21415354BCS18G18LTFV150Q
LTFH150Q
LTFV175Q
LTFH175Q
LCMC164TNM1816FNM0016BM161001720208032-432545
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21415363BCS18H18LTFV75
LT100MC
LTM100WL
LTAW100
LCMC122TNM1812FNM0012BM012751712155526-311532
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21415372BCS18Q118LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT5AU100(F,M,FM)
専用クランプ &スペーサーTNM1816K六角ボルトM16X70 &平ワッシャWF16六角ボルトM16X70 &平ワッシャWF161717206825-332040
9,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
21415388BCS18Q218LTFV150Q
LTFH150Q
LTFV175Q
LTFH175Q
専用クランプ &スペーサーTNM1816K六角ボルトM16X75 &平ワッシャWF16六角ボルトM16X75 &平ワッシャWF161720206825-332040
10,100
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
21415302BCS16B16LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
LCMC161TNM1614FNM0014BM1410015.317156328-361532
13,600
取扱い終了
21415318BCS16C16LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU(F,M,FM)
LCMC162TNM1614FNM0014BM1410015.317159541-711532
14,600
取扱い終了
21415327BCS16G16LTFV150Q
LTFH150Q
LTFV175Q
LTFH175Q
LCMC164TNM1614FNM0014BM1410015.320208032-432545
20,200
取扱い終了
21415345BCS18C18LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT150M
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
LCMC162TNM1816FNM0016BM161001717159541-711532
14,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする