ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
材質
S45C
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
11
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21415397
LTGB10-18
4.5
10
11
24
18
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
21415406
LTGB12-18
4.5
12
11
24
18
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21415415
LTGB12-16
3.5
12
10
24
16
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21415424
LTGB12-14
2.5
12
9
20
14
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21415433
LTGB14-18
4.5
14
11
24
18
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21415442
LTGB14-16
3.5
14
10
24
16
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21415458
LTGB14-14
2.5
14
9
20
14
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21415467
LTGB16-18
4.5
16
11
24
18
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21415476
LTGB16-16
3.5
16
10
24
16
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
21415485
LTGB16-14
3.5
16
10
24
14
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
21415494
LTGB18-18
4.5
18
11
24
18
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
21415503
LTGB18-16
4.5
18
11
24
16
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21415512
LTGB18-14
4.5
18
11
24
14
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21415528
LTGB20-18
5.5
20
12
24
18
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
21415537
LTGB20-16
5.5
20
12
24
16
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
21415546
LTGB20-14
5.5
20
12
20
14
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
21415555
LTGB22-18
7.5
22
14
24
18
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
21415564
LTGB22-16
5.5
22
12
34
16
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
21415573
LTGB22-14
7.5
22
14
20
14
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
21415582
LTGB24-18
9.5
24
16
24
18
¥
7,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21415598
LTGB28-18
9.5
28
16
24
18
¥
8,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください