曜日別特売

ユニレバーアクションバイス

ユニレバーアクションバイス - ナベヤユニレバーアクションバイス - ナベヤ

新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。

RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21416115UTS75-325680827618325.5-405.515185608037151327338080
80,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
21416124UTS100-43131061088922391.5-504.851409474.5134020163641.25106113
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
21416133UTS125-53701311339524434.5-569.5161103891354720163641.5131135
120,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする