曜日別特売

クランプマスターバイス

クランプマスターバイス - ナベヤクランプマスターバイス - ナベヤクランプマスターバイス - ナベヤ

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21416316EVS75-323882801041227618277.5~357.556113484~784058278
39,000
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
21416325EVS100-4300108108128162822352~46271113604~120415108120
43,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
21416334EVS150-63741561551872259922433~57980.5124.5734~160445156160
57,500
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
21416343EVS200-845420720523427411425407~70395138854~210515207205
87,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21416352EPA75-323882801041227618277.5~357.556113484~784058278
46,900
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
21416368EPA100-4300108108128162822352~46271113604~120415108120
50,500
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
21416377EPA150-63741561551872259922433~57980.5124.5734~160445156160
64,500
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
21416395ETS100-43001051088922352~4627111361.54~1203952941.25100119
39,700
取扱い終了
代替品有
21416386ETS75-323879827618277.5~357.556113487~783351937.757576
34,400
取扱い終了
21416404ETPA75-323879827618277.5~357.556113487~783351937.757576
37,800
取扱い終了
21416413ETPA100-43001051088922352~4627111361.54~1203952941.25100119
42,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21416395ETS100-421416325EVS100-4ETS100-4 クランプマスターバイス ナベヤ 21416325クランプマスターバイスナベヤ1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする