曜日別特売

リード型バイス

リード型バイス - ナベヤリード型バイス - ナベヤリード型バイス - ナベヤ
(1件のレビュー)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅の配送は不可になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21420674LEAD100350100166172751308318.5621511776606534316442002151410011776
40,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
21420683LEAD125450128183199901409031761516282677543405502702601612816282
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
21420708LEAD200570206217228132162823881152401008080505206034630019206240100
123,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420665LEAD75257761161245187631741128250404027232381501559768250
12,900
取扱い終了
21420692LEAD1505071522042171161556731811520090707946467503002851615220090
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420674
2019-08-30
用途: 農業用 部品 部材作成改造用
下平 農園農・林・水産業

ガタもなく思った通りで完璧です安価でお勧めです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする