作業台の上面に取り付けるタイプです。本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。全部品は互換性があり取替可能です。
さすがナベヤ(ERON)ブランドですね。4本のボルトで作業台にしっかり固定できるので、作業中にぐらつくことがありません。さらに、20mmの台形ねじが強力に材料を締め付けてくれます。「学校教材用」推して知るべしですね。お薦めです。