曜日別特売

学校教材用木工バイス(台下型)

学校教材用木工バイス(台下型) - ナベヤ学校教材用木工バイス(台下型) - ナベヤ
(2件のレビュー)

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21420848GW1501601055926313492104316210579424M610810160105
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21420857GW180186155822781401191066162107912030M611210186155
20,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420857
2021-08-17
用途: 木工作業時
製造業

自作作業台に取り付け、重宝している。安定したバイス能力で使いやすい。

対象商品 : 21420857
2018-06-29
用途: 木材切断時の固定
有限会社エムテクノジャパン

固定用の木ネジが添付しているとよっかた。その木ネジの必要サイズと
取り付け説明書があれば尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする