曜日別特売

マグネット口金

マグネット口金 - ナベヤマグネット口金 - ナベヤマグネット口金 - ナベヤマグネット口金 - ナベヤ
(1件のレビュー)

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21420936MJN100100×29×19160異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使えます。
6,550
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
21420945MJN125125×29×19180異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使えます。
6,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21420954MJN150150×29×19200異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使えます。
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
21420963MJF100100×29×21160精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使えます。
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
21420972MJF125125×29×21180精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使えます。
7,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21420988MJF150150×29×21200精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使えます。
8,050
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
21420997MJG100100×29×22160組み立て、及び異形物・薄物のクランプに便利。材料はアルミをベースに合成ゴム(ショア硬度85°)を装着。ワークの変形なしにクランプできます。
6,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21421006MJG125125×29×22180組み立て、及び異形物・薄物のクランプに便利。材料はアルミをベースに合成ゴム(ショア硬度85°)を装着。ワークの変形なしにクランプできます。
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
21421015MJG150150×29×22200組み立て、及び異形物・薄物のクランプに便利。材料はアルミをベースに合成ゴム(ショア硬度85°)を装着。ワークの変形なしにクランプできます。
8,050
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
21421024MJP100100×29×21160縦横のV溝により丸物ワーククランプに便利。材料は焼入処理されたアルミで、V溝は横方向に1本、縦方向に3本(共に120°)
7,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21421033MJP125125×29×21180縦横のV溝により丸物ワーククランプに便利。材料は焼入処理されたアルミで、V溝は横方向に1本、縦方向に3本(共に120°)
8,450
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21421042MJP150150×29×21200縦横のV溝により丸物ワーククランプに便利。材料は焼入処理されたアルミで、V溝は横方向に1本、縦方向に3本(共に120°)
8,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
21421058MJFI100100×29×21160デリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできます。
6,950
取扱い終了
返品不可
21421067MJFI125125×29×21180デリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできます。
7,600
取扱い終了
返品不可
21421076MJFI150150×29×21200デリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできます。
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420963
2018-09-23
用途: 鋸切断やすりかけなどのラフ作業

バイス口金がローレット状になってるときのワーク保護に便利です。 樹脂ラミネートが想像以上にしっかりしていて耐久性もあって優れものです。 ただ、マグネットに鉄粉がくっついてこれの始末には困ります。 ワークが磁性体の時はテープ、ビニールシートなどでキリコ避けするのが良さそうです。 ということで星4つにしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする