ナベヤ
鋼板製Cクランプ
鋼板プレス製で軽作業用です。
大量生産で廉価です。
ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21422485
C25P
25
61
56
18.5
30
15
54
71
42
4
16
1/4-20UNC
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
21422494
C50P
50
99
55
24
26
22
88
110
57
5
16
5/16-18UNC
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
21422503
C65P
65
129
117
35
70
26
113
140
81
5
20
3/8-16UNC
¥
880
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
21422512
C75P
75
135
83
32
40
26
123
150
81
5
20
3/8-16UNC
¥
880
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください