ナベヤ
マーキングツール用ニードル
材質
焼入鋼
寸法B(mm)
R0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21423115
MTS12-R05
MTS-12
4
42
¥
183,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
3日以内出荷
21423124
MTL20-R05
MTL-20
5
53.5
¥
183,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください