曜日別特売

面取り器電動ドライバービット

面取り器電動ドライバービット - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
電動ドライバーに取付けて使用します。

適合管ドライフレックスパイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径(mm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21375366UPBTB-201622020
10,570
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375375UPBTB-253072525
13,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21375366
2020-06-19
用途: ドライフレックス用電動面取り器
建設業・工事業

電動ドライバー用を謳っておきながら、六角部がドライバービット規格の径になっていません。もっと太いです。
なのでこれは電動ドリル用です。電動ドライバーで使うならドリルチャックが必要になり、その分奥行きが長くなってしまうため狭い場所での作業性が悪化します。
タブチはなんでこんなしょうもないものを作ったのか、理解に苦しみますね。

2020-06-19
用途: 商品名の通りです
建設業・工事業

今どき電動ドライバーといったらインパクトドライバーの事です。
なのにこの商品のシャフトはドライバービット規格の径になっていなく、ドリルチャックに取り付けるしかない。
ユーザーを馬鹿にするにもほどがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする