曜日別特売
モノタロウ

牛床革手袋 オイル加工

牛床革手袋 オイル加工 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 - モノタロウ
(119件のレビュー)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21758047-1双フリー約24約8.5約11.5牛床革(オイル加工)アテ付1
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66313924-1袋(12双)フリー約24約8.5約11.5牛床革(オイル加工)アテ付12
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21758047
2026-01-14
用途: 主に荷物整理など手を汚しそうな時

以前はオイルが含まれていないものを利用していましたが、そんなに金額も変わらなくなってきたので、最初から柔らかいこちらを購入。使い勝手はよいのですが、もう少し革が厚いバージョンも使ってくれると買いたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-05
用途: 道具の修理、現場作業
有限会社三河工業

使いやすくて作業がはかどりました。
次回も購入させていただきます。

対象商品 : 66313924
2025-08-14
用途: Wラスの施工に使用しています
総建建設業・工事業

いつも使ってる他社製品と変わらず手になじみ柔らかく使いやすいです。大きさはLと思います。コストパフォーマンスが良いので次からこちらの商品に決まりです。

対象商品 : 21758047
2025-07-08
用途: 根っこの除去

タラの木を根っこごと撤去するのに使用しました。
木にトゲがあるので普通の手袋だと怪我をするのでコレを使用しました。トゲが貫通する事なく怪我もしませんでした。リピート確定ですね。

2024-12-21
用途: NC旋盤で加工したときに出る長い切粉を機外に引っ張り出す時に使用

購入前はビニ手でやってましたが、丈夫さから言えばやっぱり革手のほうが安心して作業がやれそうです。
ただ水がしみ込みます。

1が参考にしています
2025-02-25
用途: 玉掛け、クレーン作業
製造業

リピ買いです。
価格も手頃で、丈夫で、其れなりの耐水性が有って雨の後でも安心して使えます。

対象商品 : 21758047
2025-04-01
用途: 鋭いものの運搬 や溶接作業に

十分な 厚みがあるので 軍手 など では危険な鋭いものでも安心して運搬できます。また 溶接用の手袋としても十分な機能を果たします。 溶接直後の熱い鉄でもある程度持つことができ 安全に作業ができます。 厚みがあるので 使い心地としては気になる面もあるでしょうが、慣れれば特に問題ありません。 薄い手袋の上にはめる使い方もできます。

対象商品 : 66313924
2024-02-11
用途: 溶接作業、サンダー仕上げ時
製造業

思ったよりも柔らかく、手に馴染む革手袋です。また、購入を検討しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする