モノタロウ

豚革手袋

豚革手袋 - モノタロウ
(33件のレビュー)

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。

用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など内容量1双
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21812306-フリー約23.0約8.7約11豚表革アテ無1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21812306-52666688-- 豚革手袋 モノタロウ 52666688豚革手袋モノタロウ1双
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21812306
2021-06-08
用途: 安全対策
株式会社日警セフティサービス業

社員に、キレイで安全対策を講じるとても良い感じでしたよ

対象商品 : 21812306
2019-12-24
用途: 自動車板金、溶接
建設業・工事業

最初は手に馴染むまで時間かかるかなと思いきや、初めから柔らかくとても使いやすい印象でした。細かい作業には全く向きませんが荒めの作業ならいい感じです。

対象商品 : 21812306
2019-08-07
用途: 草刈り、木の伐採、会社の仕事全般。
運輸・通信業

長持ちする。手を入れる時に、すぐ入るのもあれば入りずらいのもある。

対象商品 : 21812306
2020-07-09
用途: 溶接作業

数年前から社内で使用しています。
最近縫い目から破けてきたり、薄いものと厚いものの差がすごいです。
返品する前に使用していたらすぐ破ける形なので返品はしていませんが、検査を徹底していただきたいです。
フリーサイズしかないため、従業員によっては入らないものもいたりするので、マジックテープ付のようにサイズが選べたらなおうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21812306
2020-07-13
用途: 草刈機使用時にはめて使います。
不動産業

本日はじめて使用しましたが、やわらかくて使いやすいです、耐久性はまだ分かりません。

対象商品 : 21812306
2020-02-20
用途: タイヤ交換などの作業用
卸売・小売業

手になじむもの、キツキツのもの、逆にブカブカのものなどサイズにバラツキがありのが残念です。

対象商品 : 21812306
2019-03-02
用途: 軽作業全般
江泉溶工株式会社製造業

手先の作業や細かな作業時に手の保護として重宝してます。脱着も無理なく行え従業員も大切に使ってくれるのでとても安価に思います。

対象商品 : 21812306
2019-09-26
用途: ハーレー修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

フリーサイズなのですが
ちょっと小さいようです。
脱ぎはきが大変でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする