曜日別特売
(45件のレビュー)

特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。

用途
店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)厚さ(mm)8規格防炎認定商品内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21599323AC00024グリーン44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599332AC00031グリーン62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21599348AC00038グリーン88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21599357AC00045グリーン88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21599366AC00028ダーク・グレー44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599375AC00035ダーク・グレー62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21599384AC00042ダーク・グレー88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21599393AC00049ダーク・グレー88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21599402AC00022ネイビー・ブルー44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599418AC00029ネイビー・ブルー62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
21599427AC00036ネイビー・ブルー88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21599436AC00043ネイビー・ブルー88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21599445AC00026ブラウン44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599454AC00033ブラウン62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21599463AC00040ブラウン88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21599472AC00047ブラウン88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21599524AC00027ライト・グレー44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599533AC00034ライト・グレー62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21599542AC00041ライト・グレー88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21599558AC00048ライト・グレー88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21599567AC00025レッド44×74
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21599576AC00032レッド62×88
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21599585AC00039レッド88×116
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
21599594AC00046レッド88×146
13,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
21599488AC00023ブルー44×74
3,000
取扱い終了
21599497AC00030ブルー62×88
5,000
取扱い終了
21599506AC00037ブルー88×116
10,000
取扱い終了
21599515AC00044ブルー88×146
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

玄関マット ウォーターホースⅡ 超保水・速乾マット
この動画は、27が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21599524
2024-07-30
用途: サウナ風呂入口の滑り止め用
成田温泉

環境下、頻繁に濡れる状況ですが吸収速乾は想像以上でした。良い買い物ができました。洗い替えに再購入します。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 玄関ホールの貸事務所用ドア前マット
その他業種

事務所前のマットとして小形で雨の後など靴跡の汚れなど水洗いしても水はけがよく、乾きやすく、常にきれいな状態を維持できているので、助かる。

対象商品 : 21599533
2024-02-14
用途: 玄関汚れ防止
教育・研究機関

冬場靴について雪で玄関の床が汚れるので購入.文字通りよく吸水してくれ乾きも早いです.触った感じはしっかりとした硬めのフェルト布.ライトグレー,いい色です.購入してよかった.

対象商品 : 21599332
2023-08-03
用途: 洗浄槽の足元に使用
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

洗浄槽の足元が、いつも水で濡れ、汚らしかったり、滑りやすかったので、マットを購入しました。改善されました。いい製品だと思います。

対象商品 : 21599533
2023-01-04
用途: 玄関土間マット
その他業種

マットの品質感は思ったよりもずいぶん良いものでした.
雪のついた靴を玄関に放置すると雪が融けて床を濡らすためこれを試しています.自宅用なので耐久性よりも保水量と蒸発速度が重要でしょうね.

対象商品 : 21599524
2022-08-05
用途: ペットシーツ

よく吸う、すぐ乾く、洗ってもすぐ乾く、ペットシーツの上に敷いてペットシーツ代わりにしている。ゴミ削減のため、実験的な導入であったが、非常に満足している。

4が参考にしています
対象商品 : 21599567
2022-05-22
用途: 店舗で使用
サービス業

赤色を頼みました。とにかく好きな赤色で気に入っています。裏がゴムなんで滑らないのが良い。
もう一つ頼もうかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 21599418
2022-07-08
用途: 出入り口の吸水マットとして
卸売・小売業

質感もしっかりしていて、良い感じ。
色を濃い色にしたのでホコリが少し目立ってしまうが汚れが分かりやすくていいと言う事に。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする