曜日別特売

薄型 泥落しマット スクレイプマットS

薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS - クリーンテックス・ジャパン

厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約5規格防炎認定商品パイル長(mm)約5内容量1枚
全37種類を絞り込む
寸法(cm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607242AR00001シルバー50×75
5,800
4,990
5,489(税込)
当日出荷
21607258AR00002シルバー60×90
8,400
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
21607267AR00003シルバー90×120
16,700
15,900
17,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607276AR00004シルバー90×150
20,900
19,900
21,890(税込)
14日以内出荷
返品不可
21607285AR00005シルバー90×180
25,100
20,900
22,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
21607294AR00006シルバー90×240
33,500
29,900
32,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607303AR00007シルバー90×300
41,900
38,900
42,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607312AR00009シルバー90×500
69,800
62,900
69,190(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607328AR00014シルバー90×1000
139,500
139,000
152,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607337AR00017シルバー90×1500
209,300
199,000
218,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607346AR00019シルバー90×2000
279,000
269,000
295,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607355AR00008シルバー120×300
55,800
49,900
54,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607364AR00012シルバー120×500
93,000
79,900
87,890(税込)
11日以内出荷
返品不可
21607373AR00016シルバー120×1000
186,000
169,000
185,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607382AR00020シルバー120×1500
279,000
269,000
295,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607398AR00023シルバー120×2000
372,000
299,000
328,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607407AR00010シルバー150×300
69,800
59,900
65,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
21607416AR00013シルバー150×500
116,300
89,900
98,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607425AR00018シルバー150×1000
232,500
199,000
218,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607434AR00022シルバー150×1500
348,800
299,000
328,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607443AR00025シルバー150×2000
465,000
399,000
438,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607452AR00011シルバー180×300
83,700
69,900
76,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607468AR00015シルバー180×500
139,500
139,000
152,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607477AR00021シルバー180×1000
279,000
269,000
295,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607486AR00024シルバー180×1500
418,500
389,000
427,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607495AR00026シルバー180×2000
558,000
499,000
548,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
48365408AR00053シルバー45×75
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365417AR00054ブラウン45×75
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365426AR00027ブラウン50×75
5,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365435AR00028ブラウン60×90
8,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365444AR00056シルバー75×90
10,500
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
48365460AR00059ブラウン75×90
10,500
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365469AR00057シルバー75×120
14,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365478AR00060ブラウン75×120
14,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365487AR00029ブラウン90×120
16,700
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365496AR00030ブラウン90×150
20,900
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365505AR00031ブラウン90×180
25,100
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする