曜日別特売

泥落し速乾マット スクレイプマットDry

泥落し速乾マット  スクレイプマットDry - クリーンテックス・ジャパン泥落し速乾マット  スクレイプマットDry - クリーンテックス・ジャパン泥落し速乾マット  スクレイプマットDry - クリーンテックス・ジャパン泥落し速乾マット  スクレイプマットDry - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。

用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)ダーク・グレー厚さ(mm)9規格防炎認定商品内容量1枚
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2160751340 × 6040×60
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
2160752250 × 7550×75
5,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
2160753860 × 9060×90
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2160754790 × 12090×120
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
2160755690 × 15090×150
18,200
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
2160750430 × 4530×45
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607522
2020-01-06
用途: 事務所入り口

砂があがり易い所で使用していますが、すべりとめが利いていて、安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする