曜日別特売

吸水・泥落しマット スクレイプマットH

吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットH - クリーンテックス・ジャパン
(6件のレビュー)

1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群

用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約9内容量1枚
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608798AK00001グレー40×60
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21608807AK00003グレー45×75
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21608816AK00005グレー50×75
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21608825AK00007グレー60×90
9,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
21608834AK00009グレー75×90
11,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21608843AK00011グレー75×120
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21608852AK00013グレー90×120
18,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21608868AK00015グレー90×150
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21608877AK00017グレー90×180
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
21608886AK00019グレー90×240
37,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21608895AK00021グレー90×300
46,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
21608904AK00025グレー90×500
77,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608913AK00035グレー90×1000
155,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608922AK00041グレー90×1500
233,500
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608938AK00045グレー90×2000
311,400
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608947AK00023グレー120×300
62,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21608956AK00031グレー120×500
103,800
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608965AK00039グレー120×1000
207,600
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608974AK00047グレー120×1500
311,400
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608983AK00053グレー120×2000
415,200
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608992AK00027グレー150×300
77,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21609008AK00033グレー150×500
129,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609017AK00043グレー150×1000
259,500
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609026AK00051グレー150×1500
389,200
319,800
351,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609035AK00057グレー150×2000
519,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609044AK00029グレー180×300
93,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21609053AK00037グレー180×500
155,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609062AK00049グレー180×1000
311,400
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609078AK00055グレー180×1500
467,100
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609087AK00059グレー180×2000
622,800
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609096AK00002ブラウン40×60
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21609105AK00004ブラウン45×75
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21609114AK00006ブラウン50×75
6,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
21609123AK00008ブラウン60×90
9,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
21609132AK00010ブラウン75×90
11,600
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
21609148AK00012ブラウン75×120
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21609157AK00014ブラウン90×120
18,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609166AK00016ブラウン90×150
23,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21609175AK00018ブラウン90×180
28,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609184AK00020ブラウン90×240
37,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21609193AK00022ブラウン90×300
46,700
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21609202AK00026ブラウン90×500
77,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609245AK00024ブラウン120×300
62,200
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609254AK00032ブラウン120×500
103,800
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609297AK00028ブラウン150×300
77,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609306AK00034ブラウン150×500
129,700
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609342AK00030ブラウン180×300
93,400
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21609218AK00036ブラウン90×1000
155,700
取扱い終了
返品不可
21609227AK00042ブラウン90×1500
233,500
取扱い終了
返品不可
21609236AK00046ブラウン90×2000
311,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-31
用途: 玄関マット
整形外科にしがわらクリニック医療・福祉・介護関連業

高級感あります。ちょうど良い重みで、滑らないので、安心しました。もう少しお得に買えるとよいですが、良品なので、仕方ないかな。

対象商品 : 21608825
2024-05-17
用途: 靴底の汚れ落とし
製造業

お値段はそこそこしますが とてもしっかりした品質で長持ちします。
二度目の購入ですが 次回もこちらを購入予定です。

対象商品 : 21608877
2023-11-18
用途: ビルのエントランスに
不動産業

思っていたより厚みがあり、高級感があってよかったのですが、使い勝手としてはもう少し薄く、安価なものでも良かったかも知れません。

対象商品 : 21608825
2023-03-13
用途: 事務所用に
浅野建設株式会社建設業・工事業

年末に思い切って新品に交換
気分が違いますね
模様が入っているので、華やかになりました

対象商品 : 21608852
2021-11-15
用途: アルコール消毒の床に敷いてます
医療・福祉・介護関連業

毎月交換に来てもらってるマットより少し薄いですが、
ずれたりせずしっかりしたマットででした。
買って満足してます。

対象商品 : 21608798
2021-02-11
用途: テラスに出るガラス戸付近での土、ごみ、汚れ除け。
建設業・工事業

屋外での使用には、特に雨に当たる場所では乾燥のためにメンテが必要なためメンテフリーのものを期待したが、結局はテラス出窓の室内側に設置することとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする