曜日別特売

フォーミルⅡ 車両通行自動判別センサー付回転警告灯

フォーミルⅡ 車両通行自動判別センサー付回転警告灯 - つくし工房

作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、通行者等に音声(女性の声)とブザー音で注意を喚起します。

音声
(1)「ブーブーブーブー工事車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
(2)「ブーブーブーブー車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
(3)「ブーブー」(繰り返し)+回転灯
(4)回転灯のみ(無音)
トラスコ品番
755-4532
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz
最大消費電力(W)
40
検知距離(m)
0.5~6
音圧レベル(dB)
最大87
動作温度範囲(℃)
-10~+50
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2258938519-SC
¥125,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2258938519-SC8548328419-SD19-SD フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房 85483284フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯つくし工房1セット
¥179,800
税込¥197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする