つくし工房
アイドリングストップ標識(ボード標識)
(2件のレビュー)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589403
22-G
アイドリングSTOP!
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
22589412
22-H
駐車時はアイドリング・ストップ!
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
22589428
22-T
場内では、アイドリングストップを実行してください(東京都用)
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください