つくし工房
アイドリングストップ標識(ステッカー・ゴムマグネット)
(1件のレビュー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
寸法(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589455
899-C
アイドリング ストップ!
ステッカー
50×290
-
ステッカー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22589464
899-D
アイドリングストップ
ステッカー
100×200
-
ステッカー
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
22589473
899-E
アイドリングストップ
ステッカー
50×80
-
ステッカー
¥
75
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
22589482
MG-899C
アイドリング ストップ!
ゴムマグネット
50×290
0.8
ゴムマグネット
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
22589498
MG-899D
アイドリングストップ
ゴムマグネット
100×200
0.8
ゴムマグネット
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください