つくし工房
アイドリングストップ標識(つるしん坊)
表示内容
アイドリングストップ
取付方式
吊り下げ
材質
帆布
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589507
SK-51
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください