曜日別特売

「カール」 ケーブルタイ 黒

「カール」 ケーブルタイ 黒 - SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒 - SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒 - SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒 - SapiSelco

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。

用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル内容量1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21514955COL.3.41011522766-85546163
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514964COL.3.41117540766-85626219
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514973COL.3.41226570766-85716317
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514982COL.3.41336093766-85896404
オープン
739
813(税込)
当日出荷
返品不可
21514998COL.3.41911522766-85979202
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515007COL.3.42018045766-86019285
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする