「クリックタイ」赤

「クリックタイ」赤 - SapiSelco

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

用途電線ケーブル等の一時的な結束に材質ポリエチレン(PE)仕様屋内用使用温度範囲(℃)-5~85内容量1セット(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21514903CLT.10.2110R261203.580-5~85766-85032.58
オープン
549
604(税込)
当日出荷
21514912CLT.10.2116R612403.8150-5~85766-85113.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21514928CLT.10.2129R833204.4200-5~85766-85204.28
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514946CLT.10.21571806505.6300-5~85766-85464.43
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21514937CLT.10.2149R1405005.6300-5~85766-85383.84
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする