SapiSelco
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
色
白
仕様
屋内用
材質
蓄光性ナイロン
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515138
FOS.2.2110R
140
36
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515147
FOS.2.2123R
200
51
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515165
FOS.2.2127R
380
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515174
FOS.2.2134R
360
101
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515156
FOS.2.2124R
250
68
オープン
取扱い終了
返品不可
21515183
FOS.2.2140R
280
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください