曜日別特売

「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ

「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ - SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ - SapiSelco

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。

用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21515287MET.2.2102R1セット(100本)10024766-97802.50.87
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515296MET.2.2105R1セット(100本)20055766-97982.50.87
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515305MET.2.2110R1セット(100本)14036766-98013.51
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515314MET.2.2111R1セット(100本)20055766-98103.51
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515323MET.2.2112R1セット(100本)28080766-98283.51
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515332MET.2.2123R1セット(100本)18651766-98364.51.16
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515348MET.2.2126R1セット(100本)360101766-98444.51.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515357MET.2.2140R1セット(100本)29076766-98524.51.16
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518778MET.2.2534R1セット(50本)360101766-98617.51.53
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518787MET.2.2548R1セット(50本)34090766-987971.4
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする