SapiSelco
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
色
黒
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515366
MET.3.2102R
1セット(100本)
100
24
766-9887
2.5
0.87
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
返品不可
21515393
MET.3.2111R
1セット(100本)
200
55
766-9917
3.5
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515402
MET.3.2112R
1セット(100本)
280
80
766-9925
3.5
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515418
MET.3.2123R
1セット(100本)
186
51
766-9933
4.5
1.16
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515427
MET.3.2126R
1セット(100本)
360
101
766-9941
4.5
1.16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515436
MET.3.2140R
1セット(100本)
290
76
766-9950
4.5
1.16
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518796
MET.3.2534R
1セット(50本)
360
101
766-9968
7.5
1.53
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518805
MET.3.2548R
1セット(50本)
340
90
766-9976
7
1.4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21515375
MET.3.2105R
1セット(100本)
200
55
766-9895
2.5
0.87
オープン
取扱い終了
21515384
MET.3.2110R
1セット(100本)
140
36
766-9909
3.5
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください