AUSTRIALPIN
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
(1件のレビュー)
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
用途
土建作業など
色
シルバー
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
766-9704
材質
7075アルミニウム
形状
HMS型
幅(mm)
75
高さ(mm)
115
質量(g)
80
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
2.8
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502303
KW11A
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください