3連クランプ

3連クランプ - タカミヤ3連クランプ - タカミヤ

単管を3本つなぐためのクランプです。

適合パイプ径(Φmm)48.6材質スチール質量(g)1010規格(社)仮設工業会非該当品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2146662810250081直交型(片方と真ん中が直交で逆側自在)
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2146663710250091自在型(3つとも自在)
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする