RIDGID(日本エマソン)
4.6m標準ワインド
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。
連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。
ケーブル長(m)
4.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ケーブル径(Φmm)
モデル
適合先端ツール
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483823
62275
K-1500、K-60SP
22
C-10
T-1xxシリーズ
4.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483832
62280
K-1500
32
C-11
T-x、T-xxシリーズ
7.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください