467 T型トルクスドライバー

467 T型トルクスドライバー - Wera467 T型トルクスドライバー - Wera467 T型トルクスドライバー - Wera467 T型トルクスドライバー - Wera
(1件のレビュー)

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

用途一般締め付け作業商品構成単品内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466926013350トルクス(ヘックスローブ)TX612718.8
オープン
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
21466944013354トルクス(ヘックスローブ)TX812721.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467032013376トルクス(ヘックスローブ)TX45244162.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21466935013352トルクス(ヘックスローブ)TX712721.2
オープン
取扱い終了
21466953013358トルクス-12724.8
1,118
取扱い終了
21466962013360トルクス-13343.2
オープン
取扱い終了
21466978013362トルクス-13346.8
オープン
取扱い終了
21466987013364トルクス-23358
1,325
取扱い終了
21466996013368トルクス-23357.2
オープン
取扱い終了
21467005013370トルクス-24497.6
オープン
取扱い終了
21467014013372トルクス-24498.4
オープン
取扱い終了
21467023013374トルクス-244139.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467005
2019-02-21
用途: 機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする