曜日別特売

495 T型ハンドルナットスピナー

495 T型ハンドルナットスピナー - Wera495 T型ハンドルナットスピナー - Wera

T形ハンドルの握りやすい形状です。

商品構成単品内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467057013400ナット5263特殊工具鋼84.8
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467084013404ナット9274特殊工具鋼157.2
オープン
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
21467093013405ナット10274特殊工具鋼160.4
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467102013407ナット11274特殊工具鋼166.4
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
21467118013409ナット12274特殊工具鋼168.4
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
21467127013411ナット13274特殊工具鋼170.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467048013399ナット-263-84.4
オープン
取扱い終了
21467066013402ナット-274-112.8
オープン
取扱い終了
21467075013403ナット-274-115.2
1,709
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする