曜日別特売

950SPKL ヘックスキー

950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera950SPKL ヘックスキー - Wera
(4件のレビュー)

9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467242226001.5
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21467258226022
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
21467267226042.5
1,050
959
1,055(税込)
当日出荷
21467276226063
1,050
929
1,022(税込)
当日出荷
21467285226084
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21467294226105
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21467303226126
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21467312226148
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
214673282261610
2,850
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467303
2020-09-08
用途: 自転車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品的には大満足です。
しっかり「キマリ」感は最高です。
オススメ。

対象商品 : 21467285
2018-01-13
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一本だけ紛失してしまったので、即日に発送して頂き助かりました!

対象商品 : 21467242
2019-05-14
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチワイヤーを自作し、レバー側タイコ部分のワイヤーを固定するのにイモビスを使用しこのイモビスを締めるのに使用しました。
1.5mmと細いヘックスキーですが柄の部分が3mmも有り、しなることも無く結構なトルクで締めることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 21467276
2018-08-20
用途: 機械の整備作業時
カタヤマシンサービス業

Wera独自のHex-Plusが気になりセットを購入しましたが、使用3か月で普通に使用していてHex-Plus部が折れました。KTCのハイグレードの方がいいです、折れたことはないですし・・・と言いつつ折れた分だけ今回購入しました。ご参考になさって下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする