rose
AQベース
ボックスの下に敷くマットです。
突起によりボックスを固定します。
カッターガイドを使用すれば、簡単にカットができます。
用途
AQボックス用トレー用シート
仕様
AQ用シート
トラスコ品番
770-8581
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
900
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
1584×624
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488784
AQ-3907
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください