AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF

AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF - アズマ工業AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF - アズマ工業AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF - アズマ工業
(4件のレビュー)

ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。

用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに幅(mm)260トラスコ品番762-5952セット内容ダスター1枚材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン長さ(mm)940~1210質量(g)725繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21482606550020000
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21482606
2023-06-01
用途: 床掃除
宗教法人巖吼寺その他業種

此方の商品を長く使っていますが
最高に良いですね。
似た様な商品も使ってみましたがスポンジの絞りが甘くていまいちでした。
スポンジの耐久性も有ります。
長く販売して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21482606
2019-08-26
用途: フローリング床の掃除
不動産業

スポンジのみだと滑りがわるいですが、このモデルは布巾がついており、本体に簡単に取り付け可能になっているので、雑巾を取り付けて水拭きしています

2が参考にしています
対象商品 : 21482606
2019-05-14
用途: 保冷車荷台の掃除時
総和興業株式会社運輸・通信業

使い勝手はいいが、持ち手が、折れてしまうのが、欠点

1が参考にしています
対象商品 : 21482606
2017-09-02
用途: 床掃除
サービス業

本体も軽いのと、絞るのが簡単なので、使い勝手良く利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする