AZ364 粘着ローラー スタンディ

AZ364 粘着ローラー スタンディ - アズマ工業
(1件のレビュー)

衣類のホコリがサッと取れます。
市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。

用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りにテープ幅(mm)160トラスコ品番762-6061セット内容粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール長さ(mm)335幅(mm)70巻数15周ハンドル長さ(mm)170巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485205727536000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485205
2023-04-11
用途: 工場白衣のローラー掛け
製造業

テープもはがしやすく、TよりI型の方が個人でやる場合はやりやすいです。従業員にも評判良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする