曜日別特売

AZ543スプリングモップマイクロファイバー

AZ543スプリングモップマイクロファイバー - アズマ工業

マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。
ボリュームがあるので拭き掃除がしやすいです。

用途フロアの拭き掃除に種類フロアモップ繰り返し・詰め替え対応材質ヘッド部:ポリプロピレン(PP)、柄:樹脂被覆鋼管、モップ:ポリエステル、ナイロントラスコ品番762-5871長さ(mm)1400幅(mm)240内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214585874330950002401400
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,850/税込¥2,035
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする