アズマ工業
AZ996 トイレ救急隊
丈夫で簡単に組み立てできる簡易トイレです。
たっぷり安心の20回分です。
汚物を素早く固めて消臭するので、水のないところでも使えます。
用途
緊急時・災害時用の簡易トイレに
使用可能回数
20回分
トラスコ品番
773-7017
セット内容
簡易トイレ、処理用ポリ袋(45L):20枚、防湿用ポリ袋:1枚、凝固・消臭剤:約20回分、ポケットティッシュ:5個
材質
簡易トイレ:段ボール、ポリ袋:ポリエチレン、ポケットティッシュ:紙、凝固・消臭剤:ケイ酸塩、高分子吸収剤、消臭成分、除菌成分、スプーン:ポリスチレン
幅(mm)
280
高さ(mm)
310
奥行(mm)
425
内容量
1セット
注意
※固まった汚物を水洗トイレに流さないでください。
※薬の服用等の影響により凝固しにくい場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466427
705385520
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください