曜日別特売

BA665 空気清浄機・エアコンブラシ

BA665 空気清浄機・エアコンブラシ - アズマ工業BA665 空気清浄機・エアコンブラシ - アズマ工業BA665 空気清浄機・エアコンブラシ - アズマ工業
(1件のレビュー)

1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。

用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除にトラスコ品番762-5774材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)15質量(g)17縦(mm)225横(mm)40ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※空気清浄機やエアコンの機種によっては使用できない場合がありますので、取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※小型ブラシはフィルター面には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478844391890000
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478844
2020-10-20
用途: エアコンクリーニング
サービス業

ロボACのユニットをクリーニングする時に使用。柔らかさがちょうどいい。作業効率も上がりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする