アズマ工業
BA726 コケ取りブラシナイロン
傷をつけずにコケを落とします。
ナイロンブラシがやさしくコケを落とします。
用途
塗装面・レンガ・タイル・植木鉢などのコケ取りに
トラスコ品番
762-5766
材質
ブラシ:ナイロン、柄:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
色
グリーン
質量(g)
55
縦(mm)
350
横(mm)
20
ブラシ幅(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478835
391881120
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください