TAKEMOTO
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)
1083
トラスコ品番
772-5914
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
83
色
透明
高さ(mm)
248
質量(g)
83
奥行(mm)
83
内容量
1個
注意
キャップは付属しておりません。(適合キャップは注文コード:21479018)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467775
0506300000
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください