TAKEMOTO
BHL-2000KNo.1(N)
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)
2220
トラスコ品番
772-5922
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
104
色
透明
高さ(mm)
309
質量(g)
142
奥行(mm)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467784
0507210000
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください