AUSTRIALPIN
COBRA ANSI バックル 45MM
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用
材質
本体:7075 アルミニウム
仕様
雄 調節可能
適合ベルト幅(mm)
45
規格
ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定
破断荷重(kN)
18
内容量
1個
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497148
FA45AVF
シルバー
オープン
取扱い終了
21497157
FA45KVF
ブラック
オープン
取扱い終了
21497166
FA45MVF-B
マットブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください