AUSTRIALPIN
COBRA Dリング
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けなど
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495854
DR2510K
766-8724
18
25
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21495863
DR4510K
766-8732
29
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください