AUSTRIALPIN
COBRA ジョイント 45MM
強力なコブラをセットで使用できます。
用途
ベルトの締め付けなど
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
770-4259
セット内容
45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個
質量(g)
109
適合ベルト幅(mm)
45
規格
欧州規格(EN358)取得
破断荷重(kN)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497674
FC90B
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください