AUSTRIALPIN
COBRA スライドブロック
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けなど
色
ブラック
材質
スチール
質量(g)
47
規格
欧州規格(EN358)取得
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497202
FC20SB
766-8791
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
21497288
FC28SB
766-8872
28
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497376
FC33SB
766-8961
33
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497577
FC45SB
766-9160
45
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください